7a 125v 電源コードのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
178件の「7a 125v 電源コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源ケーブル 3ピン」、「電源ケーブル c14」、「ミッキーケーブル」などの商品も取り扱っております。
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 3P・ストレート 機能 耐トラッキング ブラック 質量(g) 178 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 3P コード長さ(m) 2 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-04 マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
979 税込1,077
当日出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状 2P・ストレート ブラック 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆 電源コード VCTFK マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様 差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 3P・ストレート 機能 耐トラッキング ブラック 質量(g) 298 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 3P コード長さ(m) 4 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-03 マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグ アースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 2P 機能 耐トラッキング ホワイト 質量(g) 178 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様 【ノイズカット】× 付属品 なし 長さ(m) 1.8 定格 125V 7A (700W以下でご使用ください。) コネクタ形状 【1】パソコン本体・ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス、【2】ACコンセント側 2P ACプラグ オス 主な用途 パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。 コンセント 【ロック】× パッケージ C
1本
739 税込813
当日出荷


ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
仕様 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】× 質量(g) 112 定格 125V・7A ただし、日本国内専用とする。 適合規格 PSE適合(本体) コード長さ(m) 2 プラグ 2ピン・ストレートプラグ プラグ形状 【スイングプラグ】× 差込口形状 【本体】2ピン
1個
829 税込912
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
ブラック プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 耐トラッキング アズワン品番 64-0875-02 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 3Pメス(IEC C13)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷


サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグ アースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 2P・ストレート 機能 耐トラッキング ホワイト 質量(g) 298 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント形状 2P コード長さ(m) 4 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-05 マグネット × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ACアダプタ用コード付プラグ2P
かさばる長いコードを短くすることで、すっきりコンパクトにできます。 出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利!
ブラック コンセント形状 2P 本体質量(g) 35 電源コード(m) 0.2 定格入力電流(A) 7/125V、3/250V※海外で使用する場合に限る プラグ形状 2P(ストレート型) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ACアダプタ用コード付プラグ2P
コードが短いので、コンパクトに作業できます。 出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利。
材質 PVC ブラック コンセント形状 2P 本体質量(g) 約35 電源コード(m) 0.2 寸法(幅W×長さL)(mm) 約25×320 ACアダプタ(定格出力) 合計700まで ACアダプタ(定格入力) 125V/7A(250V/3A) プラグ形状 2P ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別 S-VCT 電線仕様-芯数 3C RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
コンセント形状 3P コード長さ(m) 1.5 アズワン品番 64-0853-53 プラグ形状 3P 定格容量(A) 125V 7(700W)
1個
799 税込879
当日出荷

パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。
ブラック 定格 7A-125V(700Wまで) コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m) 0.5 ケーブル VFF0.75mm2
1本
549 税込604
当日出荷

タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数 1 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 二重被覆 プラグ形状 3P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状 15A 125V コード VCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)